6814 10 17 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Legris CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6814 10 17
Rubix:1751554
EAN:0886357140725

Produktdetails : 6814 10 17 CleanFit STUD BRASS NICK FDA D
Anwendung: Bio-Fluid-Management, Reinräume, Pharmazeutische Prozesse, Labor, O2-Kreisläufe, Beatmung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Atemluft). Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Medizinische Gase (neutral und rein) Andere Flüssigkeiten: Bitte konsultieren Sie uns
Greifring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, Innengewinde BSPP
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen Erfüllt: VDI 2083-8 (in Bearbeitung), RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Rückstände der Fettzertifizierung), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3)
Gewicht: 0.027
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Atemluft). Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Medizinische Gase (neutral und rein) Andere Flüssigkeiten: Bitte konsultieren Sie uns
Greifring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produktart: Gerade - Bolzenverschraubung, Innengewinde BSPP
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Spezifikationen Erfüllt: VDI 2083-8 (in Bearbeitung), RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Rückstände der Fettzertifizierung), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3)
Gewicht: 0.027
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | 6814 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| 1 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
