6840 04 00 CleanFit SINGLE Y POLYMER EQUA

Legris CleanFit SINGLE Y POLYMER EQUA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:6840 04 00
Rubix:1751468
EAN:0886357142163
6840 04 00 CleanFit SINGLE Y POLYMER EQUA
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6840 04 00 CleanFit SINGLE Y POLYMER EQUA


Anwendung: Bio-Fluid-Management, Reinräume, Pharmazeutische Prozesse, Labor, O2-Kreisläufe, Atemschutz
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Atemluft). Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Medizinische Gase (neutral & rein) Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Klemmring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Wye - Equal
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Fettzertifizierungsrückstände), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Bearbeitung)
Gewicht: 0.004

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Typ6840
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser4 mm
1 mm
150 mm
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
735,42 inkl. MwSt.