6911 12 21 MALE STUD 1/2 BSPP SS STEEL 31

Legris MALE STUD 1/2 BSPP SS STEEL 31

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:6911 12 21
Rubix:1765141
EAN:0886357056347
6911 12 21 MALE STUD 1/2 BSPP SS STEEL 31
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6911 12 21 MALE STUD 1/2 BSPP SS STEEL 31


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/2 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu 130°C, bitte Rücksprache).203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°C, bitte Rücksprache), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°F, bitte Rücksprache).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Typ6911
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser24 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode73072910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
103,89 inkl. MwSt.