9410U08 12 C9000-Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil DN8, LF3000 12mm
Legris C9000-Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil DN8, LF3000 12mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9410U08 12
Rubix:475890
Hersteller:9410U08 12
EAN:0820099479286

Produktdetails : 9410U08 12 C9000-Sicherheitskupplung, ISO B8 Profil DN8, LF3000 12mm
Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ring-Hauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Durchmesser: 8.0 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil
Menge pro Karton: 3
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,162
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Durchmesser: 8.0 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil
Menge pro Karton: 3
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,162
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Typ | 9410u08 12 |
| Werkstoff | polymer h.f. |
| Modell | c9000 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Verbindung | lf3000 push-in outlet for tube ø12 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort