9080E07 10 C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, LF3000 10mm

Legris C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, LF3000 10mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:9080E07 10
Rubix:475621
Hersteller:9080E07 10
EAN:0820099462813
9080E07 10 C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, LF3000 10mm
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9080E07 10 C9000-Kupplungsstecker, European Profil DN7.2, LF3000 10mm


Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackungen
Kugelmaterial: k.A.
Körpermaterial: Stahl, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k. A.
Anschluss 1 Gewindeart: k. A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (Zoll): k. A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Durchmesser: 7,2 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: Europäisches Profil
Menge pro Box: 3
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,102

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht141 g
Gewicht der Verpackung451 g
Typ9080
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,54 exkl. MwSt.
/ Stück
28,01 inkl. MwSt.