7930 17 17 ADJUSTABLE CHECK VALVE FEMALE
Legris ADJUSTABLE CHECK VALVE FEMALE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7930 17 17
Rubix:1749611
Hersteller:7930 17 17
EAN:0886357004096

Produktdetails : 7930 17 17 ADJUSTABLE CHECK VALVE FEMALE
Anwendung: Druckerei, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Petrochemie, Textilindustrie, Automobilindustrie, Chemie
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Rissdruck: 1 bis 0,15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Fluidtyp: Luft
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 61,5
Länge: 61,5 MM
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20
Muttermaterial: Messing
Produkttyp: Einstellbare Rückschlagventile
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Einstellbares Rückschlagventil weiblich
Technologie: Pneumatik
Gewindematerial: FDA chemisch vernickeltes Messing
Gewicht: 0,163
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Größe: G 3/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Rissdruck: 1 bis 0,15
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Fluidtyp: Luft
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 61,5
Länge: 61,5 MM
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20
Muttermaterial: Messing
Produkttyp: Einstellbare Rückschlagventile
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Einstellbares Rückschlagventil weiblich
Technologie: Pneumatik
Gewindematerial: FDA chemisch vernickeltes Messing
Gewicht: 0,163
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Typ | 7930 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
