Referenzen
Gedore:1500 E-N L
Rubix:1027938
Hersteller:5622540
EAN:4010886803974

Produktdetails : 1500 E-N L ES-Modul leer, 310x157,5x42mm
Sehr praktisch für die Organisation eines Werkstattwagens oder Werkstattschranks überzeugt das leere Aufbewahrungsmodul Gedore 1500 E-N L durch seine robuste Ausführung. Dank der ungeformten Innenfläche lässt sich der Schubladeninhalt frei und individuell organisieren.
Eigenschaften:
Das Modul 1500 E-N L ist eine leere Box im Drittelformat (⅓ ES) ohne Werkzeugkontur. Die neutrale Innenfläche bietet maximale Freiheit bei der Anordnung von Werkzeugen oder Kleinteilen entsprechend den jeweiligen Anforderungen. Der verwendete ABS-Kunststoff ist schlagfest sowie beständig gegen Öl und Säuren und gewährleistet dadurch eine lange Lebensdauer auch in industriellen Arbeitsumgebungen. Das Modul passt in Gedore Werkzeugwagen und mobile Werkbänke (sowie vergleichbare Systeme anderer Hersteller) mit variabler Schubladeneinteilung und ermöglicht eine bedarfsgerechte Organisation.
Spezifikationen:
• Gedore-Code: 5622540
• Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
• Länge: 310 mm
• Breite: 157,5 mm
• Höhe: 42 mm
• Gewicht: 0,25 kg
• Ausführung: Schwarz, genarbte Oberfläche
• Format: ⅓ ES (Drittelmodul)
• Ohne Werkzeugkontur (leere Box)
Eigenschaften:
Das Modul 1500 E-N L ist eine leere Box im Drittelformat (⅓ ES) ohne Werkzeugkontur. Die neutrale Innenfläche bietet maximale Freiheit bei der Anordnung von Werkzeugen oder Kleinteilen entsprechend den jeweiligen Anforderungen. Der verwendete ABS-Kunststoff ist schlagfest sowie beständig gegen Öl und Säuren und gewährleistet dadurch eine lange Lebensdauer auch in industriellen Arbeitsumgebungen. Das Modul passt in Gedore Werkzeugwagen und mobile Werkbänke (sowie vergleichbare Systeme anderer Hersteller) mit variabler Schubladeneinteilung und ermöglicht eine bedarfsgerechte Organisation.
Spezifikationen:
• Gedore-Code: 5622540
• Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
• Länge: 310 mm
• Breite: 157,5 mm
• Höhe: 42 mm
• Gewicht: 0,25 kg
• Ausführung: Schwarz, genarbte Oberfläche
• Format: ⅓ ES (Drittelmodul)
• Ohne Werkzeugkontur (leere Box)
Stärken
• Hohe Beständigkeit gegen Öl und Säuren – ideal für Werkstätten, in denen Werkzeuge regelmäßig mit Betriebsflüssigkeiten in Kontakt kommen
• Robuste ABS-Konstruktion mit hoher Schlagfestigkeit, die Verformungen bei häufigem Gebrauch oder hoher Belastung reduziert
• Standardisiertes ⅓-ES-Format, kompatibel mit allen gängigen Werkzeugwagen auf dem Markt
• Freie Innenfläche ohne Werkzeugkontur für eine flexible Anordnung entsprechend Art und Größe der gelagerten Werkzeuge
• Robuste ABS-Konstruktion mit hoher Schlagfestigkeit, die Verformungen bei häufigem Gebrauch oder hoher Belastung reduziert
• Standardisiertes ⅓-ES-Format, kompatibel mit allen gängigen Werkzeugwagen auf dem Markt
• Freie Innenfläche ohne Werkzeugkontur für eine flexible Anordnung entsprechend Art und Größe der gelagerten Werkzeuge
Anwendungen
Dieses kompakte Leermodul im 1/3-ES-Format eignet sich ideal für Instandhaltungswerkstätten, Produktionsbetriebe und technische Abteilungen, in denen bereits Werkzeugwagen, mobile Werkbänke oder Werkstattschränke im Einsatz sind. Es unterstützt eine übersichtliche und systematische Organisation der Schubladen und eignet sich insbesondere zur Aufbewahrung von Schlüsseln, kleinen mechanischen Bauteilen oder Werkzeugzubehör wie Stecknüssen, Adaptern, Befestigungsmaterial und weiteren Kleinteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 1 |
| Länge | 310 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Breite | 158 mm |
| Werkstoff | abs |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen