S75X9 SILOCORD/ALIM/SP Saug- und Druckschlauch, für Lebensmittel, 75X93mm
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3565075000
Rubix:497962
Hersteller:3565075000
EAN:4030477010895

Produktdetails : S75X9 SILOCORD/ALIM/SP Saug- und Druckschlauch, für Lebensmittel, 75X93mm
Teguma Silocord / Alim / SP Lebensmittelförderschlauch. Für Zucker, Pulver, PVC-Granulate, Getreide und Futtermittel. Bei Montage sind beide Kupferlitzen anzuschließen.
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für Zucker, Pulver, Granulate, Futtermittel und Getreide. Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Materialstärke | 9 mm |
| Werkstoff | nr/sbr/stahl |
| Berstdruck | 24 bar |
| 460 mm | |
| 1230 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,39 € exkl. MwSt.
/ Meter
103,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
