S38X7 MILKCORD/SP Lebensmittelförderschlauch, 38X52mm
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MILKCORD-SP/10 38 X 52 MM
Rubix:391948
Hersteller:3455038000
EAN:4030477009684

Produktdetails : S38X7 MILKCORD/SP Lebensmittelförderschlauch, 38X52mm
Teguma Milkcord / SP Lebensmittel Saug- und Druckschlauch. Für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Beständig gegen Alkohol bis 15%. Gegen Bakterienformung bis maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heißwasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar.
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Beständig gegen Alkohol bis 92%. Gegen Bakterienformung bis maximal 120°C ausdampfbar oder mit Heisswasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln auswaschbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1380 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Materialstärke | 7 mm |
| Werkstoff | nitril/epdm/nbr/stahl |
| Berstdruck | 30 bar |
| 270 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
