Referenzen
INA:LFDL52-SF
Rubix:506618
Hersteller:0140566150000
EAN:4047643187909




Produktdetails : LFDL52-SF Laufrollenwagen Drehschemel
Laufwagen LFDL..SF, Drehschemel Laufwagen, spielfrei
Laufwagen LFDL..SF, Drehschemel Laufwagen, spielfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Typ | lfdl52-sf laufrollenwagen drehschemel |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
