Referenzen
Ewellix:LWRV 6300
Rubix:34448



Produktdetails : LWRV 6300 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrv 6300 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 17,8 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
