Laufrollen- / Führungswagen / Kassette

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Laufrollen- / Führungswagen / Kassette (60)
  • Hersteller

    60 Produkt (e) mit 60 Variante (n):

    Relevanz
    • ina:LFKL32-SF
    • rubix:25772
    • hersteller:0032203540000
    • ean:4012802054651
    • Breite
      86 mm
    • Länge
      112 mm
    426,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL32-SF
    • rubix:25787
    • ean:4012802054828
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      90 mm
    276,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • rollon:CES30-088-2Z
    • rubix:149492
    • Breite
      27 mm
    • Länge
      97 mm
    33,79 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL25-SF
    • rubix:25769
    • ean:4012802054637
    • Breite
      65 mm
    • Länge
      85 mm
    382,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL20-SF
    • rubix:25782
    • hersteller:0039909070000
    • ean:4012802500158
    • Breite
      55 mm
    • Länge
      50 mm
    241,92 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFCL42
    • rubix:25729
    • hersteller:0027039550000
    • ean:4012802131673
    • Breite
      116 mm
    • Länge
      150 mm
    434,17 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL32-SF-RB
    • rubix:25788
    • hersteller:0074198300000
    • ean:4012802463637
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      90 mm
    496,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • rollon:CEX30-088-2RS
    • rubix:149493
    • Breite
      27 mm
    • Länge
      97 mm
    54,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL52-SF-RB
    • rubix:25797
    • hersteller:0076582810000
    • ean:4012802054866
    • Breite
      120 mm
    • Länge
      100 mm
    694,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL52-EE-SF
    • rubix:25775
    • hersteller:0032204000000
    • ean:4012802054699
    • Breite
      155 mm
    • Länge
      205 mm
    653,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL20-SF-RB
    • rubix:25767
    • hersteller:0076738920000
    • ean:4054364046194
    • Breite
      56 mm
    • Länge
      69 mm
    654,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL32
    • rubix:25785
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      90 mm
    261,75 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFCL25
    • rubix:25727
    • hersteller:0027420390000
    • ean:4012802054484
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      110 mm
    398,21 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFL52-E-SF-RB
    • rubix:25794
    • hersteller:0076931410000
    • ean:4054366272003
    • Breite
      135 mm
    • Länge
      150 mm
    802,44 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • bosch rexroth:R190213200
    • rubix:21393
    • Breite
      86 mm
    • Länge
      112 mm
    214,61 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL20-SF
    • rubix:25766
    • hersteller:0032203200000
    • ean:4012802453072
    • Breite
      56 mm
    • Länge
      69 mm
    335,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • rollon:CESU30-080-2Z
    • rubix:981172
    • Breite
      27,95 mm
    • Länge
      80 mm
    50,69 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFCL25-RB
    • rubix:25728
    • hersteller:0031094530000
    • ean:4012802554649
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      110 mm
    456,29 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL25-SF-RB
    • rubix:25770
    • hersteller:0076742600000
    • ean:4012802511611
    • Breite
      65 mm
    • Länge
      85 mm
    730,35 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL52-EE-SF-RB
    • rubix:25776
    • hersteller:0076141790000
    • ean:4012802054729
    • Breite
      155 mm
    • Länge
      205 mm
    1.253,51 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFLL32-SF
    • rubix:150449
    • hersteller:0230339830000
    • ean:4054364007560
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      90 mm
    513,13 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ina:LFKL52-SF-RB
    • rubix:25780
    • hersteller:0076140710000
    • ean:4054364120979
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      136 mm
    949,31 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • rollon:CES20-060-2Z
    • rubix:150106
    • Breite
      10 mm
    • Länge
      60 mm
    47,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • bosch rexroth:R190215200
    • rubix:96409
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      136 mm
    249,96 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    24 Elemente von 60