Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.691)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.238)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.785)
Befestigung / Montage
(79.963)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Wellen- / Rollenführungen
Laufrollenführungen
Laufrollen- / Führungswagen / Kassette
LFKL25-SF Laufrollenwagen
LFKL25-SF Laufrollenwagen
LFKL25SF WAGEN
Referenzen
ina:
LFKL25-SF
rubix:
25769
ean:
4012802054637
Technische Zusammenfassung
Breite
65
mm
Länge
85
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : LFKL25-SF Laufrollenwagen
Höhe: 23,5 mm; Breite: 65 mm; Max. Schienenlänge: 2000 mm;
Laufwagen LFKL..SF, Kompakt-Laufwagen, spielfrei
Technische Informationen
Attribute
Breite
65
mm
Länge
85
mm
Material
Stahl
Baugröße
25
mm
Modell
LFKL25
Zolltarifcode
84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
382,22
€
exkl. MwSt.
/
Stück
454,84
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen