K0124.9310X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9310X30
Rubix:940661
EAN:4059245100088



Dokumente
Produktdetails : K0124.9310X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 176 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage