Dübel Fischer 522717, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 260 mm | Werkstoff: Kunststoff
Langschaftdübel SXRL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:522717
Rubix:2982754
Hersteller:SXRL 10 x 260 T R
EAN:4048962180923



Dokumente
Produktdetails : SXRL 10X260 T R Langschaftdübel
Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe
• ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk
• Das lange Spreizelement macht den SXRL vielseitig in der Anwendung
• Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört
• Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T R ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet.
Funktion:
• Der SXRL ist geeignet für die Durchsteckmontage
• In Lochsteinmauerwerk wird durch die zwei Spreizzonen eine untergrundschonende Krafteinleitung gewährleistet. Die porösen Steinstege werden durch die zweite Spreizzone nicht zerstört und können dadurch zur Kraftweiterleitung herangezogen werden
• Die zwei Spreizzonen vereinen sich im Porenbeton und Vollbaustoffen zu einem langen Spreizelement und garantieren eine gleichmäßige, flächige Lastverteilung in den Untergrund
• Empfehlenswert zur Befestigung von Holzkonstruktionen
• Zur Befestigung von Metallkonstruktionen ist SXRL-FUS mit Dübel mit breitem Hülsenrand und Sechskantschrauben mit angeformter Unterlegscheibe zu empfehlen
Stärken
• Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt
• Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch
• Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z. B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern
• Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage
• SXRL 10 und 14 sind zusätzlich für Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden
• Der SXRL mit Nutzlängen bis 290 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel
Anwendungen
• Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz
• Kanthölzer
• Vordächer aus Holz
• Fenster
• Tore und Türen
• Feuerschutztüren
• Jalousien / Klappläden
• Handläufe
• Garderoben
• Küchenhängeschränke
• TV-Konsolen
• Wandregale
• Leuchten
• Wandbekleidungen
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Führungsschienen
• Kabelkanäle
• Kabelrinnen
• Heizkörper
• Klimageräte
• Balken
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | sxrl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
998,45 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.188,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Bohrerdurchmesser
Länge
260 mm