Referenzen
Fischer:538243
Rubix:2508222
Hersteller:DuoPower 12x60
EAN:4048962262100

Produktdetails : DUOPOWER 12X60 Dübel DUOPOWER
Das Duo aus Power und Schlauer
Der fischer DuoPower Dübel ist ein intelligenter Zweikomponenten-Dübel mit drei Funktionen. Der DuoPower Dübel eignet sich für die Befestigung in allen Baustoffen. Damit sind vielfältige Anwendungen mit einem einzigen Dübel möglich. Der fischer DuoPower Dübel passt sich automatisch an das Baumaterial an und ermöglicht dank der drei Funktionsprinzipien des Produkts hohe Belastungen: Er dehnt sich aus, entfaltet sich und bildet einen Knoten. Das einfache Eindrehen der Schraube und die gute Wahrnehmung des Anzugsmoments schaffen einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil. Die Dübel fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 eignen sich aufgrund ihrer größeren Verankerungstiefe besonders für die Befestigung in Hohlbaustoffen, Porenbeton und zum Durchdringen von Putzen.
Stärken
• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund
• Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt
• Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
• Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels
• Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle)
Anwendungen
• TV-Konsolen
• Leuchten
• Wandregale
• Spiegelschränke
• Briefkastenanlagen
• Bilder
• Fensterrollos
• Gardinenschienen
• Waschtischbefestigungen
• Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
• Bad- und WC-Einrichtungen
• Hängeschränke
• Dunstabzugshauben
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duopower |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fischer:538253
- rubix:3831055
- hersteller:DuoPower 12 x 60
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,36 € exkl. MwSt./ Stück