Referenzen
Pferd Tools:45005724
Rubix:1283631
EAN:4007220950739



Produktdetails : 45005724 LANGBAND BA 75/2000 X CO 60
Langband Ba 75/2000 X Co 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
133,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
