Referenzen
Pferd Tools:BA 75/2000 X A 80
Rubix:1283530
Hersteller:45005708
EAN:4007220585856



Produktdetails : 45005708 Langband Ba 75/2000 X A 80
Langband Ba 75/2000 X A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
