Referenzen
Pferd Tools:BA 150/2000 X A 36
Rubix:1283563
Hersteller:45006003
EAN:4007220600597



Produktdetails : 45006003 LANGBAND BA 150/2000 X A 36
Langband Ba 150/2000 X A 36
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
193,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
