• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.583)
    • Befestigungsmaterialien(81.826)
    • Bedienungselemente(52.210)
    • Eisenwaren Bau(757)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.210)
    Siehe Bedienungselemente
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Befestigung / Montage
    Bedienungselemente
    Bedienungselemente
    Klemm- / Verbindungselemente
    Endstopfen
    GPN 320 GL 22 1-2 PE-LLD SCHWARZ Lamellenstopfen

    Endstopfen Kapsto GPN 320 GL 22

    Lamellenstopfen

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Kapsto:GPN 320 GL 22
    Rubix:637144
    Hersteller:32000220000
    brand logo

    Produktdetails : GPN 320 GL 22 1-2 PE-LLD SCHWARZ Lamellenstopfen


    Lamellenstopfen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39235090
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,39 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Endstopfen Kipp K0494.000453050, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.434341030, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.435350830, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.235100820, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kapsto GPN 800 M18X1.5Endstopfen Kipp K0494.000100815, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Elesa+Ganter SFP.40-1+F FOAM, Werkstoff: Polyamid (PA)-Technopolymer (Deckel & Gewindeanschluss); Polyurethanschaum (Luftfilter, Polyester-Basis); NBREndstopfen Kipp K0494.000340830, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.260151020, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.432321035, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.000603050, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.200501545, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kapsto GPN 320 GL 18Endstopfen Kipp K0494.220151020, Werkstoff: PolyethylenEndstopfen Kipp K0494.000441232, Werkstoff: Polyethylen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap