K0494.200501545 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, Polyethylen
VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RECHTECKIGE ROHRE, FORM:C, POLYETHYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0494.200501545
Rubix:3748017
Hersteller:K0494.200501545
EAN:4059245825967
Dokumente
Produktdetails : K0494.200501545 Verschlussstopfen für rechteckige Rohre, Form:C, Polyethylen
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen. Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen. Anwendung: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyethylen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

