Referenzen
SNR:PP204
Rubix:674866
EAN:3413529577347

Produktdetails : PP 204 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Lager aus Grauguss oder Sphäroguss für verschiedene Arten von Anordnungen, fest oder schwimmend.
.
.
Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm; Befestigungsabstand: 76 mm; Gesamthöhe: 49,9 mm; Gesamtbreite: 98,4 mm; Gehäusematerial: Blech; Typ: mit Sohle;
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,4 mm |
| Typ | pp |
| Breite | 98,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen