NK 38/30R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

Lager mit Nadeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NK38/30R
Rubix:912180
EAN:4547359128550
NK 38/30R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 38/30R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN



Überall dort, wo Kompaktheit gefragt ist und hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gestellt werden, hat NTN mit seinem Angebot an Nadellagern die Lösung. Mit mehr als 320 Millionen produzierten Einheiten pro Jahr und einer über 50-jährigen gemeinsamen Arbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs) hat NTN dieses Know-how erworben, von dem heute bereits Tausende von Kunden profitieren.
Nadellager, Massivring, ohne Innenring, Seitenbunde, Schmierbohrung.

Stärken

Nadellager sind kompakte Lösungen in verschiedenen Designs, die in der Lage sind, sehr hohe Radiallasten in einem kleinen Gehäuse aufzunehmen.
Über 50 Jahre Erfahrung in Design und Herstellung.
Unbestrittener Marktführer in Japan und weltweit die Nummer 2 für industrielle Anwendungen.
Über 320 Millionen produzierte Lager pro Jahr
"Premium shell"-Buchse HK...F mit einer Lebensdauer x3.

Anwendungen

Nadellager finden Sie fast immer, z. B. in Getrieben, Fahrzeugantrieben oder Verpackungsmaschinen.
Verbrennungsmotoren
Automotorräder
Baumaschinen
Landwirtschaft
Maschinen und Geräte.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Breite30 mm
Serienk
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r73000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Lagerspielcn
15,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen