Rillenkugellager Timken ER39, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 65.09 mm | Innendurchmesser: 61.913 mm

Lager einsetzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:ER39
Rubix:847565
EAN:0087796055292
ER39 (TIM) Rillenkugellager zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,09 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ER39 (TIM) Rillenkugellager zöllig Fafnir


Spannlager, B-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Sprengring, zylindrischer Aussendurchmesser, Stellschraubenbefestigung
Timken Fafnir Einsatzlager ER39 als zölliges Rillenkugellager mit zentrierender Wellenaufnahme und R-Dichtung zum Schutz vor Kontamination. Zum Nachschmieren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,09 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serieer
Werkstoffstahl
Käfignylon
Bohrungsdurchmesser61,913 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r35875,2 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58164 N
Gewicht1,45 kg
Zolltarifcode84821090
113,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an