Referenzen
Fischer:552931
Rubix:3832009
Hersteller:FSS-BC 12-36V EU
EAN:4048962362480



Produktdetails : FSS-BC 12-36V EU Ladegerät
Zum schnellen Aufladen der Akkupacks des Akku-Schlagschraubers FSS 18V.
• Spannungsbreite 12-36V
• Geeignet für unterschiedliche Akku-Ausführungen
Das Ladegerät FSS-BC dient zum schnellen Aufladen aller CAS Li-Ion und LiHD Akkupacks. Es ist somit auch für die Akkus der fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL und 600 sowie der fischer Akku-Auspressgeräte FIS DB S Pro und FIS DB SL Pro geeignet.
Stärken
• Das fischer Ladegerät FSS-BC deckt die Spannungsbreite von 12-36V ab und ist somit für unterschiedliche Akku-Ausführgen verwendbar
• Die Akkus FSS-B 18V 4.0Ah und 2.0Ah sind sowohl für beide fischer Schlagschrauber Ausführungen (400Nm und 600Nm), sowie für beide Ausführungen der Akku-Auspressgeräte (FIS DB S Pro / SL Pro) geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fss-bc |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage