853250 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/8

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853114
Mecaline:853250
Rubix:3236220
EAN:3660338094118
853250 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853250 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/8


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/8
Profilkompaktes profil
Anschluss 28
24,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen