765.014-6 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
L-Ringstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:765.014-6
Rubix:800950
Hersteller:108836
EAN:4047322285803

Dokumente
Produktdetails : 765.014-6 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/4, Schlauch-Ø 6 mm, MS vern.
L-Ringstück Messing vernickelt für Hohlschraube. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | l-ringstück |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
