172.014-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:172.014-10
Rubix:340769
Hersteller:109680
EAN:4047322200066



Dokumente
Produktdetails : 172.014-10 L-MehrfachverteileR, 3-fach drehbar, G1/4 a. Ø10mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 3-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
