171.038-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:171.038-10
Rubix:340766
Hersteller:109654
EAN:4047322199971



Dokumente
Produktdetails : 171.038-10 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, G3/8 a. Ø10mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 2-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
