164.012-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/2 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:164.012-8
Rubix:1424229
Hersteller:109672
EAN:4047322388825

Dokumente
Produktdetails : 164.012-8 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/2 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 2-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
