214.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:214.012-12
Rubix:1424221
Hersteller:109702
EAN:4047322394178

Dokumente
Produktdetails : 214.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie, die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
