12.DMI.80030 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 80, Hub 30, G3/8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.DMI.80030
Rubix:800287
Hersteller:115156
EAN:4047322318624

Dokumente
Produktdetails : 12.DMI.80030 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 80, Hub 30, G3/8
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 80, Hub 30, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1684 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
