9111030100 Kurzstufenbohrer HSS Kernloch 90Grad M10
Kurzer Stufenbohrer HSS M10 KL 90d.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11030100, 9111030100
Rubix:1553305
Hersteller:4317784267502
EAN:4317784267502


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111030100 Kurzstufenbohrer HSS Kernloch 90Grad M10
Kurzstufenbohrer HSS Kernloch 90Grad M10 FORMAT
Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°. Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°. Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std