223 2.7 HSS SPIRALBOHRER 2,700 DIN 1897RN ZYLEXT

Kurzer Spiralbohrer Typ 223

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:223 2.700
Rubix:1180864
Hersteller:9002230027000
EAN:4031093054256
223 2.7 HSS SPIRALBOHRER 2,700 DIN 1897RN ZYLEXT
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung2,7 mm
Schnittlänge16 mm
Schafttypzylindrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 223 2.7 HSS SPIRALBOHRER 2,700 DIN 1897RN ZYLEXT


Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie und ausgezeichneter Wärmebeständigkeit. Spitzenverdünnung > Ø 2.4 mm nach DIN 1412, Form A, normaler Spanwinkel, Kerndicke größer als normal und normale Kernverjüngung.

Anwendung: Geeignet für den Einsatz an Maschinen, Revolverbänken und Handbohrmaschinen. Besonders geeignet für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstahl, austenitische Stähle und Speziallegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic.
HSS SPIRALBOHRER 2,700 DIN 1897RN ZYLEXT

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,7 mm
Schnittlänge16 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser2,7 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen