9112700810 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 8,10mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 8,10mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180810, 9112700810
Rubix:1951140
Hersteller:9112700810


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9112700810 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 8,10mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 8,10mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std