9110580920 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 9,20mm
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 9,2mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10580920, 9110580920
Rubix:1941328
Hersteller:4317784264198
EAN:4317784264198


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
Produktdetails : 9110580920 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 9,20mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 9,20mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std