9110580860 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 8,60mm

Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 8,6mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10580860, 9110580860
Rubix:1941325
Hersteller:4317784264129
EAN:4317784264129
9110580860 Kurzbohrer D1897VA HSSE 8,6mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,6 mm
Gesamtlänge84 mm
Schnittlänge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110580860 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 8,60mm


Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,60mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,6 mm
Gesamtlänge84 mm
Schnittlänge40 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
7,30 exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std