9110581600 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 16,00mm
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 16,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10581600, 9110581600
Rubix:1552875
Hersteller:4317784264464
EAN:4317784264464


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 115 mm |
| Schnittlänge | 58 mm |
Produktdetails : 9110581600 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 16,00mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 16,0mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 115 mm |
| Schnittlänge | 58 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std