Referenzen
WTE Präzisionstechnik:30336062
Rubix:1947238
Hersteller:30336062
Produktdetails : 9313850002 Kurzbohrfutter JIS6339ADB R/L BT40 0,3-8
Kurzbohrfutter JIS6339ADBR/L0,3-8 BT40 WTE
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kurze Bauform mit zentraler Kühlmittelzufuhr, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1 Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung. Lieferumfang: CNC-Kurzbohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 58 ± 2 HRC. Kurze Bauform mit zentraler Kühlmittelzufuhr, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1 Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung. Lieferumfang: CNC-Kurzbohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzbohrfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

