Referenzen
Format:11921100, 9111921100
Rubix:1941099
Hersteller:4317784558396
EAN:4317784558396
Produktdetails : 9111921100 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 11,00mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 11,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 95 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

