Referenzen
Format:11920700, 9111920700
Rubix:1941090
Hersteller:4317784558303
EAN:4317784558303
Produktdetails : 9111920700 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 7,00mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 7,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 74 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

