Referenzen
Format:11920310, 9111920310
Rubix:1941058
Hersteller:4317784557986
EAN:4317784557986
Produktdetails : 9111920310 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 3,10mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 3,10mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 49 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

