Referenzen
Pferd Tools:BA 75/533 X A 80
Rubix:1283355
Hersteller:45001108
EAN:4007220584972

Produktdetails : 45001108 Kurzband Ba 75/ 533 X A 80
Kurzband Ba 75/ 533 X A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
