Referenzen
Pferd Tools:BA 13/457 T A 80
Rubix:1283467
Hersteller:45002628
EAN:4007220620298

Produktdetails : 45002628 KURZBAND BA 13/ 457 T A 80
Die Kurzbänder BA aus Korund A bilden ein komplettes Sortiment flexibler Schleifwerkzeuge für das Universalschleifen. Sie decken Längen von 305 mm bis 920 mm und Körnungen von 40 bis 400 ab und eignen sich für den Einsatz vom Vorschleifen bis zum Feinschliff.
Eigenschaften:
Diese flexiblen Schleifbänder ermöglichen ein universelles Schleifen, von Grobarbeiten bis zum Feinschliff. Sie werden mit Feilenbandschleifern sowie mit den marktüblichen handgeführten und stationären Bandschleifmaschinen eingesetzt. Ihr Aufbau verbindet eine hohe Reißfestigkeit mit einer Flexibilität, welche die Anpassung an die bearbeiteten Oberflächen erleichtert. Der Bandträger ist jeweils auf die Körnung abgestimmt. Die Kornhaftung bleibt über die Einsatzdauer konstant, wodurch Ergebnisschwankungen im Verlauf des Schleifens begrenzt werden. Standzeit und Schleifleistung tragen zu einer guten Effizienz bei. Diese Bänder eignen sich für vielfältige Arbeitsgänge wie Schärfen, stufenweises Feinschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Anfasen, Entgraten und Egalisieren. Der Einsatz eines auf den bearbeiteten Werkstoff abgestimmten Schleiföls steigert ihre Effizienz spürbar und verlängert ihre Standzeit.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: von 305 mm bis 920 mm je nach Artikel
• Verfügbare Breiten: von 3 mm bis 100 mm je nach Artikel
• Verfügbare Körnungen: von 40 bis 400 je nach Artikel und Abmessung
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Verpackungseinheit: variabel je nach Abmessung, von 10 bis 100 Stück pro Box (große Längen und Breiten werden in kleineren Mengen verpackt)
• Kompatible Maschinentypen: Feilenbandschleifer, handgeführte Bandschleifmaschinen, stationäre Bandschleifmaschinen
• Empfohlene Einsatzgeschwindigkeiten je nach Werkstoff:
- Ungehärtete Stähle: von 25 m/s bis 35 m/s
- Gehärtete und legierte Stähle: von 20 m/s bis 30 m/s
- Weichaluminium: von 30 m/s bis 40 m/s
- Messing, Kupfer, Zink: von 30 m/s bis 40 m/s
- Hartaluminium: von 20 m/s bis 30 m/s
- Gusseisen: von 25 m/s bis 35 m/s
- Kunststoffe, Holz, Lacke: von 10 m/s bis 25 m/s
Normen:
Ein Teil der Artikel folgt den genormten Abmessungen der Norm ISO 2976, welche die Bezeichnung „Schleifbänder” sowie deren standardisierte Formate festlegt.
Eigenschaften:
Diese flexiblen Schleifbänder ermöglichen ein universelles Schleifen, von Grobarbeiten bis zum Feinschliff. Sie werden mit Feilenbandschleifern sowie mit den marktüblichen handgeführten und stationären Bandschleifmaschinen eingesetzt. Ihr Aufbau verbindet eine hohe Reißfestigkeit mit einer Flexibilität, welche die Anpassung an die bearbeiteten Oberflächen erleichtert. Der Bandträger ist jeweils auf die Körnung abgestimmt. Die Kornhaftung bleibt über die Einsatzdauer konstant, wodurch Ergebnisschwankungen im Verlauf des Schleifens begrenzt werden. Standzeit und Schleifleistung tragen zu einer guten Effizienz bei. Diese Bänder eignen sich für vielfältige Arbeitsgänge wie Schärfen, stufenweises Feinschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Anfasen, Entgraten und Egalisieren. Der Einsatz eines auf den bearbeiteten Werkstoff abgestimmten Schleiföls steigert ihre Effizienz spürbar und verlängert ihre Standzeit.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: von 305 mm bis 920 mm je nach Artikel
• Verfügbare Breiten: von 3 mm bis 100 mm je nach Artikel
• Verfügbare Körnungen: von 40 bis 400 je nach Artikel und Abmessung
• Schleifmittel: Korund A (Aluminiumoxid)
• Verpackungseinheit: variabel je nach Abmessung, von 10 bis 100 Stück pro Box (große Längen und Breiten werden in kleineren Mengen verpackt)
• Kompatible Maschinentypen: Feilenbandschleifer, handgeführte Bandschleifmaschinen, stationäre Bandschleifmaschinen
• Empfohlene Einsatzgeschwindigkeiten je nach Werkstoff:
- Ungehärtete Stähle: von 25 m/s bis 35 m/s
- Gehärtete und legierte Stähle: von 20 m/s bis 30 m/s
- Weichaluminium: von 30 m/s bis 40 m/s
- Messing, Kupfer, Zink: von 30 m/s bis 40 m/s
- Hartaluminium: von 20 m/s bis 30 m/s
- Gusseisen: von 25 m/s bis 35 m/s
- Kunststoffe, Holz, Lacke: von 10 m/s bis 25 m/s
Normen:
Ein Teil der Artikel folgt den genormten Abmessungen der Norm ISO 2976, welche die Bezeichnung „Schleifbänder” sowie deren standardisierte Formate festlegt.
Stärken
• Eine hohe Standzeit in Verbindung mit einer guten Schleifleistung begrenzt die Austauschhäufigkeit der Bänder.
• Eine hohe Reißfestigkeit in Verbindung mit einer angepassten Flexibilität verringert das Risiko von Bandbruch während des Einsatzes.
• Eine konstante Kornhaftung stabilisiert die Qualität des Ergebnisses über die Dauer des Schleifens.
• Eine große Auswahl an Längen, Breiten und Körnungen erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Maschinen und Arbeitsschritte.
• Die Kompatibilität mit Schleifölen ermöglicht es, die Effizienz je nach bearbeitetem Werkstoff zu optimieren.
• Eine hohe Reißfestigkeit in Verbindung mit einer angepassten Flexibilität verringert das Risiko von Bandbruch während des Einsatzes.
• Eine konstante Kornhaftung stabilisiert die Qualität des Ergebnisses über die Dauer des Schleifens.
• Eine große Auswahl an Längen, Breiten und Körnungen erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Maschinen und Arbeitsschritte.
• Die Kompatibilität mit Schleifölen ermöglicht es, die Effizienz je nach bearbeitetem Werkstoff zu optimieren.
Anwendungen
Diese Schleifbänder werden bei Vorschleif- und Feinschleifarbeiten an unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt. Sie eignen sich insbesondere für die folgenden Werkstoffe:
• Ungehärtete Stähle: Baustähle, Kohlenstoffstähle, unlegierte Werkzeugstähle, Stahlguss
• Gehärtete und vergütete Stähle, legierte Stähle
• Weiche und harte Aluminiumlegierungen
• Messing, Kupfer, Zink
• Gusseisen: graues Gusseisen, weißes Gusseisen, Gusseisen mit Lamellengraphit, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss
• Faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten, Lacke
Diese Anwendungen finden sich typischerweise in Metallbearbeitungsbetrieben, in Gießereien, im Kesselbau und an Schweißarbeitsplätzen, wo Entgraten, Anfasen und das Bearbeiten von Schweißnähten üblich sind.
• Ungehärtete Stähle: Baustähle, Kohlenstoffstähle, unlegierte Werkzeugstähle, Stahlguss
• Gehärtete und vergütete Stähle, legierte Stähle
• Weiche und harte Aluminiumlegierungen
• Messing, Kupfer, Zink
• Gusseisen: graues Gusseisen, weißes Gusseisen, Gusseisen mit Lamellengraphit, Gusseisen mit Kugelgraphit, Temperguss
• Faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten, Lacke
Diese Anwendungen finden sich typischerweise in Metallbearbeitungsbetrieben, in Gießereien, im Kesselbau und an Schweißarbeitsplätzen, wo Entgraten, Anfasen und das Bearbeiten von Schweißnähten üblich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 457 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
