Referenzen
Pferd Tools:BA 6/305 T A 60
Rubix:1283462
Hersteller:45001983
EAN:4007220664025



Produktdetails : 45001983 KURZBAND BA 6/ 305 T A 60
Kurzband Ba 6/ 305 T A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 305 mm |
|---|---|
| Breite | 6 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
120,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
