Referenzen
Pferd Tools:BA 3/520 T A 240
Rubix:1283446
Hersteller:45001978
EAN:4007220664001

Produktdetails : 45001978 KURZBAND BA 3/ 520 T A240
Kurzband Ba 3/ 520 T A240
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 3 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
