Referenzen
Pferd Tools:BA 3/520 T A 180
Rubix:1283431
Hersteller:45001977
EAN:4007220663998

Produktdetails : 45001977 KURZBAND BA 3/ 520 T A180
Kurzband Ba 3/ 520 T A180
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 3 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
130,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
