Referenzen
Pferd Tools:BA 3/520 T A 60
Rubix:1283392
Hersteller:45001973
EAN:4007220663967

Produktdetails : 45001973 KURZBAND BA 3/ 520 T A 60
Kurzband Ba 3/ 520 T A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 3 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
