Referenzen
Pferd Tools:BA 75/533 X A 120
Rubix:1283384
Hersteller:45001112
EAN:4007220584989

Produktdetails : 45001112 KURZBAND BA 75/ 533 X A120
Kurzband Ba 75/ 533 X A120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
