Referenzen
Pferd Tools:BA 16/520 CO-COOL 40
Rubix:1283950
Hersteller:45020111
EAN:4007220799703

Produktdetails : 45020111 KURZBAND BA 16/ 520 CO-COOL 40
Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL-Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. -Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Kurzband Ba 16/ 520 Co-Cool 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 16 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
121,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
